Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), halogenfrei, schwarz, 500 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), halogenfrei, schwarz, 500 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), halogenfrei, schwarz, 500 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), halogenfrei, schwarz, 500 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (12,7/6,4 mm), halogenfrei, schwarz, 500 m Rolle
Artikel-Nr.:
     4147-M0249220
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     302-21270
EAN/GTIN:
     4031026221793
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 2:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Niedrige Schrumpftemperatur
  • Extrem schnellschrumpfend
  • Halogenfrei
  • Hoher Längsschrumpffaktor mindert Faltenbildung in Radien

TL27 ist ein halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauch für die Installation und Reparatur von Leitungen. Die niedrige Schrumpftemperatur sorgt für ein schnelles Schrumpfergebnis und macht den TL27 bestens für die Serienfertigung geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.52 mm
Länge:
100.0 m
Betriebstemperatur:
-70 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, ISFS, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 2,95*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,4396*
€ 2,9696*
18 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,17*
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 3,35*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 3,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 295,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.