Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), halogenfrei, schwarz, 500 m Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), halogenfrei, schwarz, 500 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), halogenfrei, schwarz, 500 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), halogenfrei, schwarz, 500 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), halogenfrei, schwarz, 500 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-302-20120
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     302-20120
EAN/GTIN:
     4031026221724
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Niedrige Schrumpftemperatur
  • Extrem schnellschrumpfend
  • Halogenfrei
  • Hoher Längsschrumpffaktor mindert Faltenbildung in Radien

TL27 ist ein halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauch für die Installation und Reparatur von Leitungen. Die niedrige Schrumpftemperatur sorgt für ein schnelles Schrumpfergebnis und macht den TL27 bestens für die Serienfertigung geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.31 mm
Länge:
500.0 m
Betriebstemperatur:
-70 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, ISFS, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,0001* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 565,00*
€ 672,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 561,73*
€ 668,4587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 533,01*
€ 634,2819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,89*
€ 619,8591
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 457,75*
€ 544,7225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 439,95*
€ 523,5405
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.