Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 3.3-4.8 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 3.3-4.8 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-251-30409
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-30409
EAN/GTIN:
     5022660486203
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
  • Sehr flexibel
  • Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber
  • Ausgezeichneter Schutz bei hohen Temperaturen
  • Ressistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Eng anliegende Formschiene
  • Optisch sauberer Schutz

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Breite:
8.4 mm
Höhe:
6.2 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Kantenschutz, Kantenschutzprofil, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Flexiform Kantenschutz, Grommet, Kabeldurchführung, kabeldurchführungen, Kabelschläuche, kabelschutz flexiform, kantenprofil, Kantenschutz für Kabel, kantenschutz teflon, Schutzprofil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,31*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 73,34334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 265,61*
€ 316,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 262,32*
€ 312,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 256,53*
€ 305,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 246,67*
€ 293,54
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 240,71*
€ 286,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 218,31*
€ 259,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.