Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 2.1-3.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-251-30309
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-30309
EAN/GTIN:
     5022660486197
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahn
Kabelrinne
  • Sehr flexibel
  • Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber
  • Ausgezeichneter Schutz bei hohen Temperaturen
  • Ressistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien
  • Eng anliegende Formschiene
  • Optisch sauberer Schutz

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Breite:
5.7 mm
Höhe:
4.3 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Kantenschutz, Kantenschutzprofil, kabelbahnen kunststoff, gehäuse, zubehör, hellermann tyton kabelrinnen, Flexiform Kantenschutz, Grommet, Kabeldurchführung, kabeldurchführungen, Kabelschläuche, kabelschutz flexiform, kantenprofil, Kantenschutz für Kabel, kantenschutz teflon, Schutzprofil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 65,11334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,22*
€ 282,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.