Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 2.1-3.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 2.1-3.3 mm, Polyamid, natur, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     108EL-1879251
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-21309
EAN/GTIN:
     5022660006845
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Eckschutzprofil
  • Sehr flexibel
  • Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Eng anliegende Formschiene
  • Optisch sauberer Schutz

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Breite:
5.7 mm
Höhe:
4.3 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabelbahn, Kabelrinne, Kabelrinnen, Kantenschutz, Kantenschutzprofil, hellermanntyton durchführungstülle, eckschutzprofil, kabelbahnen kunststoff, Flexiform Kantenschutz, Grommet, Kabeldurchführung, kabeldurchführungen, Kabelschläuche, kabelschutz flexiform, kantenprofil, Kantenschutz für Kabel, Schutzprofil
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,2204*
€ 6,03*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,4252*
€ 6,9052*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,6468*
€ 7,1668*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,80*
ab € 6,0416*
€ 7,6516*
26 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 6,2532*
€ 7,9032*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Meter
ab 375 Meter
€ 5,2496*
€ 6,24702
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 4,9804*
€ 5,92668
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,2204*
€ 5,02228
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 150,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.