Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 4.8-6.5 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kantenschutz 4.8-6.5 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 4.8-6.5 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 4.8-6.5 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 4.8-6.5 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 4.8-6.5 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 4.8-6.5 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 4.8-6.5 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-G51PE-PE-NA
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-10509
EAN/GTIN:
     5022660006289
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Eckschutzprofil
  • Sehr flexibel
  • Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber
  • Bietet effektiven und optisch sauberen Schutz
  • Flexiform G51P aus Polyethylen (PE) ist der Allzweck Kantenschutz
  • Flexiform G51N aus Polyamid 6 (PA6) bietet einen sehr guten Abriebschutz
  • Flexiform G51T aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und viele Chemikalien

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Bauform:
Schutzband
Breite:
9.9 mm
Höhe:
6.4 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabelbahn, Kabelrinne, Kabelrinnen, Kantenschutz, Kantenschutzprofil, durchführungstülle hellermann, eckschutzprofil, kabelbahnen kunststoff, Flexiform Kantenschutz, Grommet, Kabeldurchführung, kabeldurchführungen, Kabelschläuche, kabelschutz flexiform, kantenprofil, Kantenschutz für Kabel, Schutzprofil
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,7508*
€ 3,5808*
25
pro Meter
€ 5,00*
ab € 3,1848*
€ 4,1248*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,214*
€ 4,164*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,258*
€ 4,682*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 3,6584*
€ 4,7484*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,5808*
€ 4,26115
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,3308*
€ 3,96365
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,7508*
€ 3,27345
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 89,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.