Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Befestigungsschelle natur
Artikel-Nr.:
     C1197-191-10249
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     191-10249
EAN/GTIN:
     5022660317897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen
  • Selbstsichernd
  • Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen
  • Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel
  • Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material

Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden. Als Schlauchbefestigung reicht die Anwendung der Snapper vom Einsatz im Automobil- und Landmaschinenbereich über Weiße Ware, Lüftungsbau, Pumpen und Hydraulik bis hin zur Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Durchmesser:
25.0 mm | 28.8 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Schnapp-Schlauchschellen, Schnappschlauchschellen, Dübelschellen, Steckschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Befestigungsschellen, Kabelbefestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbündel Snapper, kabelbündel snapper, Kabelschelle, kabelschelle, Kabelschellen, kabelschellen, Schelle, Schellen, Schlauchschelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,615*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,585*
€ 108,98615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,655*
€ 107,87945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,225*
€ 101,41775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,495*
€ 98,16905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,615*
€ 88,79185
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 239,74*
Zubehör
HellermannTyton
191-01700
ab € 43,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.