Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-190-00336
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     190-00336
EAN/GTIN:
     4031026586625
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen
  • Selbstsichernd
  • Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen
  • Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel
  • Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material

Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden. Als Schlauchbefestigung reicht die Anwendung der Snapper vom Einsatz im Automobil- und Landmaschinenbereich über Weiße Ware, Lüftungsbau, Pumpen und Hydraulik bis hin zur Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
7.8 mm | 9.2 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Dübelschellen, Steckschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, kabelklammer kunststoff, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Befestigungsschellen, Kabelbefestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbündel Snapper, kabelbündel snapper, Kabelschelle, kabelschelle, Kabelschellen, kabelschellen, Schelle, Schellen, Schlauchschelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,12854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,14*
€ 358,3566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,02*
€ 355,8338
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 276,76*
€ 329,3444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,74*
€ 318,6106
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 257,08*
€ 305,9252
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-01700
ab € 43,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.