Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Befestigungsschelle schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-190-00258
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     190-00258
EAN/GTIN:
     4031026425276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen
  • Selbstsichernd
  • Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen
  • Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel
  • Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material

Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden. Als Schlauchbefestigung reicht die Anwendung der Snapper vom Einsatz im Automobil- und Landmaschinenbereich über Weiße Ware, Lüftungsbau, Pumpen und Hydraulik bis hin zur Medizintechnik.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
19.9 mm | 23.6 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Schlauchbinder, Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Dübelschellen, Steckschellen, hellermann tyton kabelbefestigung, schlauchbinder, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Befestigungsschellen, Kabelbefestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbündel Snapper, kabelbündel snapper, Kabelschelle, kabelschelle, Kabelschellen, kabelschellen, Schelle, Schellen, Schlauchschelle, Snapper
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,32795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,69*
€ 46,0411
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,00*
€ 41,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 240,22*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 169,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.