Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene 35 x 15 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AF)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hutschiene 35 x 15 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AF)
Hutschiene 35 x 15 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AF)
Hutschiene 35 x 15 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AF)
Hutschiene 35 x 15 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AF)
Hutschiene 35 x 15 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AF)
Hutschiene 35 x 15 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AF)
Hutschiene 35 x 15 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AF)
Hutschiene 35 x 15 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AF)
Hutschiene 35 x 15 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AF)
Hutschiene 35 x 15 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3AF)
Artikel-Nr.:
     1886-M0091366
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47200
EAN/GTIN:
     4031026258935
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
  • Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715
  • DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS
  • Einfache Befestigung
  • Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt
  • Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz
  • Mit und ohne Bodenlochung erhältlich

Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt. Ein weiteres Haupteinsatzgebiet ist die Aufnahme der in den Schaltschrank verlegten Kabel- und Leitungen wie z.B. Steuerkabel, Stromzuführung etc. Die Tragschienen dienen der Befestigung von Schaltgeräten, Steuerung, Relais etc. im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Tragschiene, kabelkanal hellermann tyton grau, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Befestigung Verdrahtungskanal, Befestigung von Verdrahtungskanälen, C-Schiene, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Hutschienen, Kabelführung, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kanalbefestigung, Montageschiene, Montageschienen, Profilschiene, Profilschienen, Schiene, Schienen, Tragschienen, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
998
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 3,44*
€ 5,17*
4 Tage
1148
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 4,43*
€ 6,58*
3 Tage
448
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 4,50*
€ 6,68*
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,9785*
€ 8,6985*
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,2745*
€ 8,9645*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 10,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8864*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
209-109
ab € 0,5472*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.