Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet für Kabelkanal, 5.0 - 5.5 mm, PA6, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spreizniet für Kabelkanal, 5.0 - 5.5 mm, PA6, schwarz
Spreizniet für Kabelkanal, 5.0 - 5.5 mm, PA6, schwarz
Spreizniet für Kabelkanal, 5.0 - 5.5 mm, PA6, schwarz
Spreizniet für Kabelkanal, 5.0 - 5.5 mm, PA6, schwarz
Spreizniet für Kabelkanal, 5.0 - 5.5 mm, PA6, schwarz
Spreizniet für Kabelkanal, 5.0 - 5.5 mm, PA6, schwarz
Spreizniet für Kabelkanal, 5.0 - 5.5 mm, PA6, schwarz
Spreizniet für Kabelkanal, 5.0 - 5.5 mm, PA6, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-181-42600
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-42600
EAN/GTIN:
     4031026567259
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Zur schraublosen, sicheren und schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle
  • Vibrationsbeständig
  • Einfache und schnelle Verarbeitung mit den Nietsetzwerkzeugen HTWD-RT4 und HTWD-RT6
  • Farbcodierung für eine einfache Zuordnung des passenden Nietsetzwerkzeugs

Die HTWD-R4 und HTWD-R6 Spreiznieten werden eingesetzt, um Verdrahtungskanäle sicher und schnell ohne Schrauben zu befestigen.
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
5.5 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Kunststoffspreizniete, Spreizniete, hellermann spreizniete, spreizniete, Befestigung von Kabelkanal, DUCTAFIX R4, DUCTAFIX R6, Kabelschläuche, Kanalbefestigung, Niete, Nylon-Nieten, Spreizniet, Spreiznieten, Spreizniet für Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,07438*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11402*
€ 0,13568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10312*
€ 0,12271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09932*
€ 0,11819
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09552*
€ 0,11367
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,09268*
€ 0,11029
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,07438*
€ 0,08851
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
181-41564
ab € 68,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.