Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapperschutzschlauch schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klapperschutzschlauch schwarz
Klapperschutzschlauch schwarz
Klapperschutzschlauch schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-8084843
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-60900
EAN/GTIN:
     4031026208268
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
  • Hervorragende Geräuschdämmung
  • Hergestellt aus robustem Polyester
  • Hoch flexibel
  • Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
  • Hohe Oberflächenabdeckung
  • Hervorragende Abriebfestigkeit

Helagaine HEGSAS wird dort eingesetzt, wo Vibrationsgeräusche gedämpft werden müssen, vor allem im Fahrzeugbereich.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9 mm
Bündeldurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, geflechtschlauch kunststoff, aufweitbar, braided sleeve, braided sleeving, Flechtschlauch, Geflechtschläuche, Geflechtsschlauch, Geflechtsschläuche, Gewebeschlauch, Gewebeschläuche, Kabelschläuche, Kabelstrumpf, Kabelstrümpfe, Strumpf, Strümpfe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,86*
€ 20,92*
29 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 141,43*
€ 156,78*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,51*
€ 165,60*
18 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 149,00*
€ 165,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 165,37*
€ 193,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 246,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.