Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschutzschlauch grau, Nennmaß 45mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschutzschlauch grau, Nennmaß 45mm
Wellschutzschlauch grau, Nennmaß 45mm
Wellschutzschlauch grau, Nennmaß 45mm
Wellschutzschlauch grau, Nennmaß 45mm
Artikel-Nr.:
     C1197-167-00236
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     167-00236
EAN/GTIN:
     4031026280738
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
  • Hoch flexibel
  • Sehr gute mechanische Eigenschaften
  • Gute Beständigkeit gegen Laugen und Säuren
  • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien

FlexiGuard Schutzschläuche werden im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik sowie als Schutz für die Zuführung zum Schaltschrank eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
45.0 mm
Innendurchmesser:
38.0 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
45 mm
Innen glatt:
nein
Außen glatt:
nein
Flexibilität:
hochflexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach N:
nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,50*
€ 26,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,32*
€ 26,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,58*
€ 25,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,60*
€ 20,944
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,25*
€ 18,15
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
167-00526
ab € 7,501*
Zubehör
HellermannTyton
167-00516
ab € 13,06*
Zubehör
HellermannTyton
167-00531
ab € 3,051*
Zubehör
HellermannTyton
167-00536
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.