Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, Messing vernickelt, PG13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter, Messing vernickelt, PG13
Gegenmutter, Messing vernickelt, PG13
Gegenmutter, Messing vernickelt, PG13
Artikel-Nr.:
     C1197-166-50112
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50112
EAN/GTIN:
     4031026309750
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)
Die sechskantige ALNPB Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabelschutzrohr, Kabelschutzschlauch, Schläuche, Schutzschlauch, Schutzschläuche, Schutzschläuche und Verschraubungen: Zubehör, Verschraubungen, Wellrohr, Wellrohre, Wellschlauch, Wellschläuche, Wellschutzrohre, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,649*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.