Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Kunststoffschlauch dickwandig schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     C1197-166-11302
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11302
EAN/GTIN:
     4031026302492
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Schwere Ausführung
  • Hohe mechanische Festigkeit und hochschlagfest
  • Abriebfest
  • Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
  • Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
  • Farbe: Schwarz

Das dickwandige, flexible Wellrohr wirt dort eingesetzt wo besonderer mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen gefordert ist, wie z. B. im Maschinen- und Anlagenbau und in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13.0 mm
Innendurchmesser:
9.0 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-40 °C | 120 °C
Schutzart (IP):
IP66
Biegeradius, statisch:
35 mm
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Zulassung nach DIN 5510:
nein
Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB:
nein
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, hellermann tyton wellenrohr, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schlauch, Wellschlauch, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6482*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,6482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,0682*
€ 2,46116
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,9082*
€ 2,27076
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,6482*
€ 1,96136
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,45*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.