Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 10 mm - 14 mm, PP, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralschlauch 10 mm - 14 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 10 mm - 14 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 10 mm - 14 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 10 mm - 14 mm, PP, schwarz, 1 m
Spiralschlauch 10 mm - 14 mm, PP, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     C1197-162-10100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     162-10100
EAN/GTIN:
     4031026123998
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Dickwandig und sehr robust
  • Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung
  • Sehr hohe Abriebfestigkeit
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Öle
  • Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm
  • Ideal für größere Kabelbündel

SPS Spiralschläuche sind besonders für den Einsatz in Bereichen geeignet, bei denen neben einer hohen Abriebfestigkeit ein großer Leitungsdurchmesser verlangt wird. Daher finden die SPS-Spiralschläuche Anwendung in Baumaschinen, Nutzfahrzeugen, im Anlagenbau oder bei Anwendungen in der petrochemischen Industrie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-30 °C | 100 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
2 mm
Wendelbreite:
5.0 mm
Bündeldurchmesser:
10 mm | 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, kabelschutzschlauch hellermanntyton 1m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Wickelband
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,54* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.