Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 2m + Werkzeug
Artikel-Nr.:
     615IT-S15475
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64204
EAN/GTIN:
     5022660178283
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
  • Leicht und mühelos anzuwenden
  • Guter Abriebschutz
  • Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
  • Kann wiederverwendet werden
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen
  • Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
13 mm
Bündeldurchmesser:
13 mm | 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 2m, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 11,12*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,44*
€ 11,15*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,64*
€ 11,39*
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 11,45*
1 Tag
6
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,72*
€ 11,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,035* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,03*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.