Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, schwarz, 25m + Werkzeug
Artikel-Nr.:
     3517B-95972800
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64201
EAN/GTIN:
     5022660178207
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
  • Leicht und mühelos anzuwenden
  • Guter Abriebschutz
  • Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
  • Kann wiederverwendet werden
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen
  • Inklusive HAT Aufziehwerkzeug

Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
13 mm
Bündeldurchmesser:
13 mm | 16 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, spiralschlauch hellermann 25m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,158*
€ 2,768*
1 Tag
100
25
pro Meter
€ 6,40*
ab € 2,19*
€ 2,80*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,2044*
€ 2,8144*
19 Tage
unbekannt
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 2,92*
2 Tage
1107
25
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,35*
€ 2,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,768*
€ 3,29392
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,528*
€ 3,00832
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,158*
€ 2,56802
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 69,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28412
ab € 0,2774*
Zubehör
HellermannTyton
111-03012
ab € 20,56*
Zubehör
HellermannTyton
115-40200
ab € 0,1872*
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,02*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.