Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6, natur, 30 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6, natur, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6, natur, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6, natur, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6, natur, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6, natur, 30 m
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PA6, natur, 30 m
Artikel-Nr.:
     615IT-R022811
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-42100
EAN/GTIN:
     5022660549038
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
  • Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
  • Sehr guter Abriebschutz
  • Nachträglich montierbar
  • Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
  • Vielzahl von Durchmessern

Eingesetzt werden SBPA Spiralschläuche vorwiegend im Automobilbereich und in der Kabelkonfektion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
farblos
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
0.6 mm
Wendelbreite:
7.8 mm
Bündeldurchmesser:
5 mm | 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralen, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Wickelband
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,18*
€ 46,19*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 36,1503*
€ 46,2303*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,5199*
€ 46,4499*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 36,96*
€ 46,9902*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,5452*
€ 49,035*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,19*
€ 54,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,62*
€ 53,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,16*
€ 52,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,12*
€ 47,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,84*
€ 46,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,25*
€ 45,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,17267* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.