Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 175x5.7 T50SOSSBD-M8 BK 100 ST ME


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 175x5.7 T50SOSSBD-M8 BK 100 ST ME
Befestigungsbinder 175x5.7 T50SOSSBD-M8 BK 100 ST ME
Befestigungsbinder 175x5.7 T50SOSSBD-M8 BK 100 ST ME
Befestigungsbinder 175x5.7 T50SOSSBD-M8 BK 100 ST ME
Artikel-Nr.:
     C1197-157-00039
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00039
EAN/GTIN:
     4944387950885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermann kabelbinder weiß
  • Einteilige Befestigungsbinder mit Schweißbolzenaufnahme
  • Optimale Kombination von hochwertigem Material und Design
  • Große Vielfalt an Befestigungselementen für unterschiedliche Anwendungen

Vorrangig für die Automobilindustrie entwickelt, kommen diese Schweißbolzenhalter auch in allen anderen Bereichen zur Anwendung, wo Kabel und Leitungen mittels Schweiß- oder Gewindebolzen sicher geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
5.7 mm
Bandlänge:
175.0 mm
Banddicke:
1.3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
30.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
3.0 mm
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 110 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Schweißbolzenaufnahme
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungsbinder für Stehbolzen, Befestigungs-Kabelbinder, Bolzen, Bolzenhalter, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Schweißbolzen, Schweissbolzen, Schweißbolzenbinder, Schweissbolzenbinder, Steckanker, Steckbinder, Stehbolzenaufnahme, Stehbolzenhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,66*
€ 76,9454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,40*
€ 76,636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,22*
€ 72,8518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,43*
€ 70,7217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,89*
€ 70,0791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,30*
€ 58,667
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.747,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.998,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 284,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 272,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.