Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip für 5,0 und 6,0 ​​mm Schweißbolzen, zur parallel Führung von Leitungen, schwarz / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip für 5,0 und 6,0 ​​mm Schweißbolzen, zur parallel Führung von Leitungen, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip für 5,0 und 6,0 ​​mm Schweißbolzen, zur parallel Führung von Leitungen, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip für 5,0 und 6,0 ​​mm Schweißbolzen, zur parallel Führung von Leitungen, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip für 5,0 und 6,0 ​​mm Schweißbolzen, zur parallel Führung von Leitungen, schwarz / blau
2-teiliger Befestigungsbinder Soft Grip für 5,0 und 6,0 ​​mm Schweißbolzen, zur parallel Führung von Leitungen, schwarz / blau
Artikel-Nr.:
     6232-6518857
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-04098
EAN/GTIN:
     4031026657097
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Kabelbinder
  • Geeignet für eine Vielzahl von Befestigungsanforderungen dank verschiedener Fußteile (für Löcher, für Bolzen, für Schraubbefestigungen)
  • Soft Grip Kabelbinder gewährleisten einen hohen Schutz von empfindlichen Kabelbäumen und Schläuchen des Fluidsystems
  • Weiche TPE-Innenschicht verhindert seitliche Bewegungen des Bündels, insbesondere bei glatten Schläuchen
  • Die Vorverriegelung hält den Kabelbinder in Position, bevor er gespannt wird
  • Soft Grip-Kabelbinder können zur Wartung mit einem Schraubendreher entfernt werden
  • EVO9SG Applikationswerkzeug mit angepasstem Mundstück erhältlich

Soft-Grip-Halterungen sind speziell für die Verwendung mit Soft-Grip-Bindern konzipiert. Die vielseitigen Kombinationen bieten eine Vielzahl von flexiblen Befestigungsmöglichkeiten für Fluidmanagement-/Kühlsysteme in Fahrzeugen. Die Soft Grip Serie ist eine einzigartige semi-customized Teilelösung und wurde entwickelt, um Zeit, Geld und Entwicklungsaufwand zu sparen. Die Fußteile der Halterungen können an individuelle Kundenwünsche angepasst werden.Im Falle einer Wartung kann der Kabelbinder einfach mit einem Schraubendreher entfernt werden. Es muss dann nur der Kabelbinder ausgetauscht werden, nicht das gesamte Befestigungselement.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
140.0 mm
Banddicke:
2.85 mm
Max. Bündeldurchmesser:
25.4 mm
Min. Bündeldurchmesser:
5.0 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsbinder, Kabelbinder Steckfuß, Schweißbolzen, hellermanntyton kabelbinder polyurethan, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Befestigungs-Binder, Befestigungs-Kabelbinder, Fixing Tie, Kabelband, Kabelbänder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinderhalter, Kabelbinder mit Befestigungselement, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Steckanker, Steckbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
125
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2763*
€ 1,5663*
23 Tage
unbekannt
125
pro Beutel
€ 6,99*
ab € 1,3164*
€ 1,6264*
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,07*
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6412*
€ 2,08104*
1 Tag
153
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 1,5663*
€ 1,8639
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2763*
€ 1,5188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 195,7875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-80130
ab € 663,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.