Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Abstandhalter schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Wege-Abstandhalter schwarz
3-Wege-Abstandhalter schwarz
3-Wege-Abstandhalter schwarz
3-Wege-Abstandhalter schwarz
3-Wege-Abstandhalter schwarz
3-Wege-Abstandhalter schwarz
3-Wege-Abstandhalter schwarz
3-Wege-Abstandhalter schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-29500
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-29500
EAN/GTIN:
     4031026312484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Zur Parallelführung von vier Bündeln
  • Durch H-Design guter Formschluss an das Bündelgut
  • Für Kabelbinder bis 12,7 mm Breite
  • Vorfixierung der Kabelbinder durch integrierte Haltenase möglich

Mit diesem Schwerlasthalter können Kabel und Leitungen im Schienenfahrzeugbau, in der Nutzfahrzeugsparte, im LKW-Bereich und im Schiffbau befestigt und geführt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
50.0 mm
Breite:
22.0 mm
Höhe:
35.0 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
13.0 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127.0 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
12.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,53*
€ 344,5407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 282,15*
€ 335,7585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,96*
€ 320,0624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,21*
€ 301,3199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 240,94*
€ 286,7186
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.