Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaumclip 1 - 3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbaumclip 1 - 3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Kabelbaumclip 1 - 3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Kabelbaumclip 1 - 3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Kabelbaumclip 1 - 3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-151-01863
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01863
EAN/GTIN:
     4031026576411
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Clips zum Aufschieben auf eine Kante. Vibrationsarmes Verlegen von größeren Bündeldurchmessern. Einhändig zu schließen, ein Schnappen ist zu spüren. Bündel können jederzeit gelöst werden. Abdeckungen sind für Wartungsarbeiten oder Nachinstallationen abnehmbar. EC27 und HCEC3.0SP-C: Befestigungselement ermöglicht den Einsatz von kleineren Bündeldurchmessern. EC41: für die parallele Führung von zwei Bündeln. HCEC3.0TPS: speziell abgerundete Oberfläche zur Minimierung der Verletzungsgefahr. EdgeClips werden in der Automobil- und Elektroindustrie eingesetzt, wenn keine Löcher gebohrt werden können oder keine anderen Befestigungspunkte zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungselement, Befestigungselement mit Kantenclip, Clip für Kanten, EdgeClip, Edge Clip, Edge-Clip, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelhalter für Kanten, Kabelschellen, Kantenclip, Snapper
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,81955*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,81955*
€ 0,97526
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,7981*
€ 0,94974
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,7881*
€ 0,93784
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7781*
€ 0,92594
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,7681*
€ 0,91404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.