| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-151-01558 Herst.-Nr.: 151-01558 EAN/GTIN: 4031026550336 |
| | |
|
| | |
| - SolidTack MB Sockel mit Hochleistungsklebeband aus homogenem Acrylat
- Sehr gute Anfangshaftung, die sich mit der Zeit noch erhöht
- Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen
- Schutzfolie mit Überstand erleichtert das Abziehen
SolidTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für niederenergetische Oberflächen. Sie bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind. Die Sockel können für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen oder Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau. Weitere Informationen: | | Länge: | 19.0 mm | Breite: | 19.0 mm | Höhe: | 3.8 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 4.4 mm | Befestigungsart: | kleben und schrauben | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -40 °C | 85 °C | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen, Befestigungselemente, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatte, Befestigungssockel für Kabelbinder, Bindersockel, Halteplatte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Sockel, Kabelbinder Sockel Kabelbefestigung, Kabelsockel, kabelsockel, Kabelsockel zum Kleben, Kabelsockel zum Schrauben, Klebeplatten, Klebesockel, klebesockel, Montagesockel, Montage-Sockel, Montagesockel selbstklebend, Schraubsockel, Sockel, Sockel Kabelbinder, Sockel mit Kleber, SolidTack, Tyton |
| | |
| |