Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Verbindungsklemme, 2 Leiter, transparent
Artikel-Nr.:
     3517A-65898017
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90059
EAN/GTIN:
     4031026657868
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Die lösbaren Steckverbinder von HelaCon Plus werden für alle Arten von Drähten zum Verbinden von Kabeln und Leitern im Bereich der Elektroinstallation verwendet. Die Verbinder können in allen Arten von Abzweigdosen verwendet werden, entweder Aufputz oder Unterputz. HelaCon bietet die bestmögliche Lösung, wenn es um komfortable Verarbeitung und maximale Sicherheit geht.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennquerschnitt:
0.2 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
32 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 mm² | 4.0 mm²
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, Reihenklemmen, Spleissverbinder, dosenklemme 2-leiter, reihenklemmen, dosenklemme 4qmm, Anschlussklemmen, Anschlußklemmen, Doppelfeder, Dosensteckklemmen, Elektroinstallationsmaterial, HelaCon, HelaCon Dosenklemmen, Helacon Dosenklemmen, Installationstechnik, Kabelklemmen, Klemmen, Leuchtenklemmen, Steckklemmen, Steckverbinder, Verbindungsklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Box
€ 5,46*
ab € 29,6304*
€ 40,4104*
1 Tag
3
pro Paket
€ 14,99*
ab € 23,49*
€ 40,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 40,4104*
€ 48,08838
pro Box
ab 2 Boxen
€ 39,36*
€ 46,8384
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,4904*
€ 44,61358
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,4104*
€ 43,32838
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,9504*
€ 41,59098
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,6304*
€ 35,26018
pro Box
1 Box enthält 80 Stück (ab € 0,37038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
148-90043
ab € 33,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.