Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 2 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsklemme 2 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, gelb
Verbindungsklemme 2 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, gelb
Verbindungsklemme 2 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, gelb
Verbindungsklemme 2 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, gelb
Verbindungsklemme 2 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, gelb
Verbindungsklemme 2 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, gelb
Verbindungsklemme 2 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, gelb
Verbindungsklemme 2 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, gelb
Verbindungsklemme 2 polig 0,5 - 2,5 mm² starre Leiter / 1,0 - 2,5 mm² mehradrige Leiter, gelb
Artikel-Nr.:
     615-S943731
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90036
EAN/GTIN:
     4031026530598
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Hochentwickelte Verbindungsklemme für die professionelle und platzsparende Kabelinstallation
  • 40 % kleiner im Vergleich zur HelaCon Plus Serie
  • Geringe Steckkräfte, spart Zeit während der Installation
  • Innovatives Design mit umschließendem Kabeleingang
  • Prüföffnung zur Spannungsmessung auf der gegenüberliegenden Installationsseite
  • Entlastet in schwierigen Situationen wie bei der Überkopfmontage
  • Visuelle Installationskontrolle durch transparentes Gehäuse
  • Farbkodierung erleichtert die Unterscheidung der Klemmen
  • Sichere Anwendung in der Installation und Instandhaltung
  • Variobox mit 350 ausgewählten Verbindungsklemmen verfügbar

Die HelaCon Verbindungsklemmen ermöglichen eine schnelle, einfache und sichere Installation von elektrischen Leitern in der Haus- und Gebäudeinstallation. Sie können in allen Anschlussdosen, gleich ob Auf- oder Unterputz, verwendet werden. HelaCon Plus Mini eignet sich besonders, wenn eine einfache Handhabung bei gleichzeitig hohem Anspruch an die Verarbeitungssicherheit gewünscht wird.
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.5 mm² | 2.5 mm²
AWG-Bereich:
12 | 22
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, dosenklemme 2-leiter, dosenklemme, dosenklemme 2.5 qmm, abzweigklemme, anschlussklemme, Anschlussklemmen, Anschlußklemmen, anschlussklemmen, anschlußklemmen, blockklemme, doppelfeder, Doppelfederklemme, dosenklemmen, Dosensteckklemme, Elektroinstallationsmaterial, Federklemme, freileitungsklemme, HelaCon, HelaCon Dosenklemme, Helacon Dosenklemme, HelaCon Dosenklemmen, Installationstechnik, installationstechnik, Kabelklemmen, Klemme, klemmen, klemmstein, Klemmverbinder, kupfer, schraubenlos, Steckfederklemme, steckfederklemme, Steckklemme, steckklemme, steckklemmen, Steckverbinder, steckverbinder, verbindung., verbindungsdosenklemme, verbindungsklemme, Verbindungsklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1404*
19 Tage
unbekannt
150
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1027*
€ 0,1497*
21 Tage
unbekannt
150
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1854*
€ 0,1854*
150
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,13298*
€ 0,19198*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1404*
€ 0,1671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1341*
€ 0,1596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1214*
€ 0,1445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
148-90046
ab € 53,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.