Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 250x7,6 mm, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kabelbinder lösbar 250x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 250x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 250x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 250x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 250x7,6 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 250x7,6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-131-22510
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     131-22510
EAN/GTIN:
     5022660019326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder
  • Durch den Hebelverschluss sehr einfach zu lösen
  • Kann mit nur einer Hand geöffnet werden
  • Die REL Kabelbinder sind innenverzahnt
  • Für Außenanwendungen auch in PA66W erhältlich

Die REL-Serie ist ideal geeignet wenn Kabel oder Leitungen in Etappen zusammengeführt werden müssen und häufiges Lösen oder Schließen der Kabelbinder bei einzelnen Fertigungsstationen erforderlich ist. Der Hebelverschluss des REL Kabelbinders ermöglicht das einfache und schnelle Lösen mit nur einer Hand. UV witterungsstabile Kabelbinder aus PA66W sind besonders für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
250 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
68.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
16.0 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, wiederlösbar
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1001* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-41101
ab € 0,44734*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,80*
Zubehör
HellermannTyton
PRSH20X20BK-100
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.