Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RFID-Kabelbinder 681x7,9 mm, 13,56 MHz (HF), Edelstahl, rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
RFID-Kabelbinder 681x7,9 mm, 13,56 MHz (HF), Edelstahl, rot
RFID-Kabelbinder 681x7,9 mm, 13,56 MHz (HF), Edelstahl, rot
RFID-Kabelbinder 681x7,9 mm, 13,56 MHz (HF), Edelstahl, rot
RFID-Kabelbinder 681x7,9 mm, 13,56 MHz (HF), Edelstahl, rot
Artikel-Nr.:
     C1197-111-01588
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01588
EAN/GTIN:
     5022660343469
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
  • Rostfreie Edelstahlkabelbinder (316), ausgestattet mit RFID-Transpondern
  • Besonders geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen
  • Mit patentiertem, nicht wieder lösbaren Verschlusskopf
  • Flexible, kontaktlose Datenkommunikation
  • Klare Identifikation von Objekten durch eindeutige Nummerierungen
  • Schnelleres Datenmanagement im Vergleich zu Papierlösungen
  • Genauere Dokumentationsprozesse - Verhinderung von menschlichen Fehlern
  • Als Hochfrequenz (HF/13,56 MHz)-Version und Ultrahochfrequenz (UHF/869 MHz)-Version verfügbar
  • Wiederbeschreibbar
  • Signalfarbe Rot als Standard für eine bessere Auffindbarkeit, schwarze Beschichtung auf Anfrage

RFID-Kabelbinder bieten eine innovative Lösung zur eindeutigen und schnellen Produktkennzeichnung. Die Kabelbinder aus Edelstahl des Typs 316 sind mit einem Transponder ausgestattet und prädestiniert für alle Bereiche mit hohen Anforderungen an Haltekraft und Beständigkeit in widrigen Umgebungen. Es werden die vielzähligen Vorteile eines Kabelbands mit der RFID-Technologie kombiniert. Einsatz findet diese Kennzeichnungslösung vor allem zur Sicherung, Serialisierung, Nachverfolgung und Identifizierung von Produkten in den Bereichen Betriebsmittelverwaltung, Elektroprüfung, Inventarisierung, Verleih- und Mietservice sowie Wartung und Instandhaltung.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
681 mm
Max. Bündeldurchmesser:
203 mm
Min. Bündeldurchmesser:
17 mm
Min. Haltekraft:
1020 N
Betriebstemperatur:
-25 °C | 70 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Befestigungsart:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Kabelbinder, Transponder, Transpondersystem, hellermann kabelbinder rot, deckel fass, deckelfass edelstahl, Auto ID, Auto-ID, Digitalisierung, Edelstahlkabelbinder HF, Edelstahlkabelbinder High Frequency, Edelstahlkabelbinder mit RFID, Edelstahlkennzeichnung, Edelstahlkennzeichnung HF, Edelstahl kennzeichnung HF RFID, Edelstahlkennzeichnung mit RFID, Edelstahlkennzeichnung RFID, Elektronik ID, elektronische Identifikation, Hochfrequenzedelstahlkabelbinder, Hochfrequenzkabelbinder, ID, Identifikation, IIOT, Industrie 4.0, Industrie der Dinge, Industry of Things, intelligente Fabrik, Internet der Dinge, Internet of Things, IOT, Kabelband mit RFID, Kabelband mit RFID-Transponder, Kabelbinder Edelstahl HF, Kabelbinder Edelstahl High Frequency, Kabelbinder mit RFID, Kabelbinder mit RFID Transponder, Kabelbinder mit RFID-Transponder, Kennzeichnung, Kennzeichnungssysteme, Radio Frequency Identification, Radiofrequenzidentifikation, Radiofrequenz-Identifikation, Radio Frequenz Identifikation, RF, RFI, RFID, RFID Band, RFID-Band, RFID Betriebsmittelverwaltung, RFID Binder, RFID-Binder, RFID-Edelstahlkabelbinder, RFID ID, RFID Identifikation, RFID-Identifikation, RFID Kabelband, RFID-Kabelband, RFID Kabelbinder, RFID-Kabelbinder, RFID Kennzeichnung, RFID-Kennzeichnung, RFID Kennzeichnungsband, RFID-Kennzeichnungsband, RFID Kennzeichnungsbinder, RFID-Kennzeichnungsbinder, RFID System, RFID-System, RFID TAG, RFID-Tag, RFID Tracking, RFID-Tracking, RFID Vermögensverwaltung, Serialisierung, Smart Factory
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,434*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 13,02868* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 694,044*
€ 825,91236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 689,004*
€ 819,91476
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 667,514*
€ 794,34166
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 657,144*
€ 782,00136
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 651,434*
€ 775,20646
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-09950
ab € 287,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 590,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-95350
ab € 5.537,77*
Zubehör
HellermannTyton
556-00700
ab € 621,22*
Zubehör
HellermannTyton
556-00702
ab € 421,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.