Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 200x4,6 braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder 200x4,6 braun
Kabelbinder 200x4,6 braun
Kabelbinder 200x4,6 braun
Kabelbinder 200x4,6 braun
Artikel-Nr.:
     C1197-111-01122
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01122
EAN/GTIN:
     5022660333224
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
  • Sehr große Material- und Größenauswahl
  • Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
  • Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
  • Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden
  • Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
  • Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
  • Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)

Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder innenverzahnt, T50R
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 866,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,70*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 235,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.