Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbel-Leinwand, Größe 2400 x 2400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurbel-Leinwand, Größe 2400 x 2400 mm
Kurbel-Leinwand, Größe 2400 x 2400 mm
Kurbel-Leinwand, Größe 2400 x 2400 mm
Artikel-Nr.:
     C1196-6201224
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     6201224
EAN/GTIN:
     4013695026220
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Kurbel-Leinwand

Stationäre Kurbel-Bildwand mit System-Zubehör für die universelle Montage:
  • Vierkant-Stahlblech-Gehäuse im Schutzkasten-Querschnitt von 9/9 cm bis zu einer Bildwand-Flächenbreite von 240 cm. Bei größeren Formaten: 10,5/10,5 cm
  • Schutzgehäuse + Beschwerungsstab in weiß (RAL 9003)
  • Leichtgängiges Kurbelgetriebe mit optimierter Übersetzung entsprechend des Bildwand-Flächenmaßes
  • Varia-Montage-System (VMS) zur direkte Wand- oder Deckenbefestigung für einfache +bequeme Montage durch Einrast-Technik mit Verriegelung
  • Anpassung der Aufhängepunkte der Lichtbildwand an die räumlichen Bedingungen. Möglich durch freie Positionierbarkeit der Befestigungswinkel rechts + links in Doppelprofil-Nuten mit einer Länge von jeweils 50 cm
  • Stufenlose Einstellung der Bildformathöhe
  • Mit automatischer Ein- und Ausfahrbegrenzung
  • Länge Kurbelstange: ca. 127 cm bis zu einer Bildwandflächen-Breite von 240 cm. Bei größeren Breiten Kurbelstange ca. 174 cm
  • Kurbelstange abnehmbar, als Schutz gegen unbefugte Benutzung
  • Robuste Ausführung aller Bauelemente für höchste Beanspruchung
  • Bauausführung nach DIN 19045 Teil 1 - 4
  • Sicherheitstechnik nach DIN 19045 Teil 5
  • 2 Jahre Garantie
  • Bildwandfläche Blankora F, Typ D. Reißfestes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1. Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts + links von der Projektionsachse, Gewicht ca. 600 g/qm, Materialstärke ca. 0,35 mm.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 803,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,09*
€ 955,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,95*
€ 944,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,79*
€ 935,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,85*
€ 892,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 746,49*
€ 888,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,21*
€ 867,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
625951
€ 108,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.