Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainer-Basis-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainer-Basis-Set
Trainer-Basis-Set
Artikel-Nr.:
     C1196-11000
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11000
EAN/GTIN:
     4013695017976
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten

Trainer Basis-Set

Das Trainer-Basis-Set ist die preisgünstige Variante des magnetoplan Moderatorenkoffers. Gewicht: 5,15 kg. Kartonkoffer mit gleichem Inhalt:Inhalt:

504    Kommunikationskarten 200 x 100 mm, rechteckig in 6 Farben sortiert

200    Kommunikationskarten D = 100 mm, rund in 5 Farben sortiert

150    Kommunikationskarten D = 140 mm, rund in 5 Farben sortiert

150    Kommunikationskarten D = 190 mm, rund in 5 Farben sortiert

200    Kommunikationskarten 190 x 110 mm, oval in 5 Farben sortiert

10      Board- und Flipchart-Marker (6 x schwarz, 4 x rot)

4        Jumbo-Marker (blau, grün, rot + schwarz)

400    Pinnadeln (je 100 Stück in gelb, blau, grün + rot)

1        Teleskop-Zeigestab

2        Klebstifte, je 20 g

1        Papierschere, 6 Zoll

1        Cutter, Klingenbreite 9 mm

1        Klebefilm-Handabroller mit Klebeband (25 m x 19 mm)

1        Krepp-Klebebandrolle (50 m x 30 mm)

1200  Markierungspunkte (je 300 St. in gelb, blau, grün + rot)

1        Nadelkissen.

Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
2111300
ab € 151,21*
Zubehör
magnetoplan
2111100
ab € 124,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.