Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WDBAYN0010BBK-WESN Externes Solid State Drive 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital WDBAYN0010BBK-WESN Externes Solid State Drive 1 TB Schwarz
Western Digital WDBAYN0010BBK-WESN Externes Solid State Drive 1 TB Schwarz
Western Digital WDBAYN0010BBK-WESN Externes Solid State Drive 1 TB Schwarz
Western Digital WDBAYN0010BBK-WESN Externes Solid State Drive 1 TB Schwarz
Western Digital WDBAYN0010BBK-WESN Externes Solid State Drive 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBAYN0010BBK-WESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAYN0010BBK-WESN
EAN/GTIN:
     619659187101
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Lesegeschwindigkeit:
400 MB/s
USB-Anschlusstyp:
Micro-USB B
Thunderbolt-Technologie:
Ja
Breite:
64.51 mm
Tiefe:
64.51 mm
Höhe:
8.63 mm
Gewicht:
27 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.