Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark Professional berührungsfreier automatischer Seifenspender 11329 – 1 x Spender für Handdesinfektionsmittel, Chrom (geeignet für 1,2 l Kassetten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-U1132902
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     11329
EAN/GTIN:
     10036000113294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Ein Hauch von Luxus gepaart mit außergewöhnlicher Leistung: Entscheiden Sie sich für Kimberly-Clark Professional Spender. Schaffen Sie einen hygienischen und stilechten Arbeitsplatz mit diesem schlanken, verchromten, automatischen Handseifenspender Kimberly-Clark Professional. Dieser berührungsfreie Seifenspender, der auch für Handdesinfektionsmittel geeignet ist, kann an der Wand montiert oder im Kimberly-Clark Ständer 11430 aufgestellt werden, ideal für die Unterstützung von Hygienestandards in unterschiedlichen Umgebungen. Bei diesem berührungsfreien Seifenspender muss der Benutzer für die Abgabe von Seife oder Handdesinfektionsmittel das Produkt nicht berühren. Dies reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen. Sobald der Benutzer seine Hand unter den Seifenspender bringt, wird automatisch die richtige Menge Seife in die Hand des Benutzers abgegeben. Diese kontrollierte Abgabe hilft, Verschwendung zu vermeiden, da der Benutzer nur so viel Seife entnimmt, wie er benötigt. Dies reduziert die Kosten, ohne Kompromisse bei den Hygienestandards eingehen zu müssen. Dieser Kimberly-Clark Seifenspender fasst 1,2 l-Behälter und ist auch in Weiß erhältlich (Art.-Nr. 92147). Spenderabmessungen: 29 cm x 18,3 cm x 10 cm (L x B x H). 1 x Kimberly-Clark Professional Berührungsloser, elektronischer Hautpflegespender – verchromt
Weitere Informationen:
Marke:
Kimberly-Clark Professional
Farbe:
Verchromt
Höhe:
33.8 cm
Länge:
19.4 cm
Breite:
11.4 cm
Gewicht:
1.93 kg
Großgeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten:
Geräte; bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt (Kleingeräte)
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl-Seifenspender, Edelstahlseifenspender, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender aquarius, cremeseifenspender, flüssigseifenspender 1200 ml, Kimberly-Clark Professional, Spender, 11329, U1132902, berührungsfrei, elektronischer Hautpflegespender, Seife, Kimberly Clark Spender, Hautpflegespender, wandmontierter Seifenspender, Kimberly Clark Seifenspender, Seifen-Spender, elektronischer Seifenspender, automatischer Seifenspender, Sensor-Seifenspender, berührungsfreier Seifenspender, berührungsloser Seifenspender, elektrischer Seifenspender, frei stehender Seifenspender
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.