| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-07955010 Herst.-Nr.: 7955 EAN/GTIN: 05033848040025 |
| | |
|
| | |
| Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum-Spender unterstützen hohe Hygienestandards und bieten eine konsistente Waschraum-Hygienelösung für Ihre Anforderungen an die Arbeitsplatzhygiene. Unser Aquarius Papierhandtücher Rollenspender kombiniert Innovation und Stil mit außergewöhnlicher Leistung. Der kompakte Spender ist einfach nachzufüllen und ist für Waschräume ausgelegt, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Die „Restrollenfunktion“ dieses Papiertuchrollenspenders sorgt für kontinuierlichen Nachschub und ist damit ideal für stark frequentierte Waschräume, in denen Konsistenz gefragt ist. Das schlanke, glatte, abgerundete Design dieses Papierhandtücher Rollenspenders ist ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene. Der schlanke Papiertuchspender bietet fortschrittlichen Schutz vor Kreuzkontamination und ist der hygienischste Spender auf dem Markt. Der Papiertuchrollenspender ermöglicht kontrollierte Einzelblattentnahme, sodass nur das jeweils verwendete Blatt berührt wird. Dadurch wird das Kontaminationsrisiko reduziert. Die Einzelblattentnahme trägt außerdem zur Abfallreduzierung und zur Senkung der Kosten bei. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen. Der weiße Aquarius Slimroll Papierhandtücher Rollenspender ist auch in Schwarz (Art.-Nr. 7956) und in der Standardgröße (Weiß 7375, Schwarz 7376) für alle Waschräume erhältlich. Die Abmessungen dieses Papiertuchspenders betragen 32,4 cm (H) x 29,7 cm (B) x 19,2 cm (T). Der Kimberly-Clark Spender ist kompatibel mit einem großen Sortiment von Rollenhandtüchern der Marken Kleenex und Scott von Kimberly-Clark: 6781, 6621, 6695 und 6696. 1 x Aquarius Slimroll Rollenhandtuchspender – Weiß Weitere Informationen: | | Marke: | Aquarius | Farbe: | Weiß | Höhe: | 22.4 cm | Länge: | 30.7 cm | Breite: | 37.1 cm | Gewicht: | 3.07 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender weiß, handtuchspender, Aquarius, Spender, 7955, 07955010, Kimberly-Clark-Spender, Papiertuchspender, Handtuchrollen-Spender, Spender für Papierhandtuchrollen, Handtuch-Rollenspender, Tuchrollenspender, Papierhandtuchrollenspender, hygienische Spender, Waschraumspender, Reinigungsspender, Arbeitsplatzhygiene, Waschraumhygiene, Kompaktspender, schlanker Papierhandtuchspender, Sauberkeit in Waschräumen |
| | |
| |