Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20009896 Herst.-Nr.: 7643 EAN/GTIN: 05027375018862 |
| | |
|
| | |
| Bestimmte Bereiche einer kontrollierten Anwendung erfordern spezielle Wischlösungen und Spendersysteme. Daher haben wir unsere Erfahrung und unsere Wischtechnologie eingesetzt, um ein hochwertiges, auf diese Aufgaben zugeschnittenes Sortiment zu entwickeln, mit dem Sie effizienter und produktiver arbeiten – und zugleich die Kosten senken können. Kimtech Prozesswischtücher eignen sich perfekt als Mehrweg-Wischtücher für die fusselfreie Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38 cm (L) x 34 cm (B). Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional Tuchspendern (Art.-Nrn. 6146, 6154 und 6155). 1 Rolle mit 500 Tüchern, blau (Gesamtanzahl 500) Weitere Informationen: | | Marke: | Kimtech | Farbe: | Blau | Höhe: | 34 cm | Länge: | 35.5 cm | Breite: | 35.5 cm | Gewicht: | 6.2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex pflegetuch, kunststoffreinigungstücher, papierputztücher 1-lagig, Kimtech, 7643, 07643001, Prozesswischtücher |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 494CS | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 12,00* | ab € 122,20* | € 151,90* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 142,74* | € 178,72* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 148,68* | € 184,65* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 148,34* | € 185,29* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 148,93* | € 185,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Tücher (ab € 0,2444* pro Tuch) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|