Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20005594 Herst.-Nr.: 7491 EAN/GTIN: 05027375043598 |
| | |
|
| | |
| Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Rollen mit Zentralentnahme und weißen, 1-lagigen Einmal-Wischtüchern für Service und Einzelhandel sind mittelgroß und bieten eine hohe Kapazität. Sie wurden für die Verwendung mit dem Roll Control Einzelblattspender entwickelt. Diese Rollen sind perfekt für den Einsatz im Einzelhandel und in Serviceumgebungen geeignet. Die patentierte Airflex-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit. Diese Rollen sind kompatibel mit den Aquarius Roll Control Wischtuchspendern (7018 und 7181). Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38cm (L) x 18,5cm (B). Die WypAll Rollen mit Zentralentnahme L10 für Service und Einzelhandel sind auch in Blau erhältlich (7492). 6 Rollen mit je 400 Wischtüchern, 1-lagig, weiß (Gesamtanzahl 2.400) Weitere Informationen: | | Marke: | WypAll | Farbe: | Weiß | Höhe: | 18.5 cm | Länge: | 60 cm | Breite: | 40 cm | Gewicht: | 6.39 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen weiß airflex, handtuchrollen, handtuchrollen hochweiß, 07491300, 7491, Papiertücher, WypAll, Einmal-Wischtücher, industrielle Papierhandtücher, Rolle mit Zentralentnahme, WypAll L10 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 494CS | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 25,00* | ab € 40,62* | € 54,71* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 43,05* | € 57,91* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 47,66* | € 63,98* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 50,61* | € 70,34* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Karton | € 5,99* | ab € 58,70* | € 79,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|