Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius, 7376, Rollenhandtuchspender, Schwarz, 1 x 1 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-07376010
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7376
EAN/GTIN:
     05033848038619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit den Kleenex und Scott Rollenhandtüchern harmonieren. Unser Aquarius Rollenhandtuchspender bietet fortschrittlichen Schutz vor Kreuzkontamination und ist der hygienischste Spender auf dem Markt. Dieser kompakte Spender hat keine Schmutzfallen und ist einfach zu reinigen. Ideal für stark frequentierte Waschräume; weniger Verschwendung und unnötige Kosten durch kontrollierte Einzelblatt-Ausgabe, einschließlich Restrollenfunktion für eine kontinuierliche Versorgung. Auch erhältlich in Weiß (Art.-Nr. 7375) und in der Variante Slimroll (Weiß 7955, Schwarz 7956) für alle Waschräume. Spenderabmessungen: 37,4 cm x 29,7 cm x 24,8 cm (L x B x H). Kompatibel mit und empfohlen für: 6780, 6620, 6691, 6692. Auch kompatibel mit: 6626. 1 x Aquarius Rollenhandtuchspender – Schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Schwarz
Höhe:
26.5 cm
Länge:
42.5 cm
Breite:
31.4 cm
Gewicht:
3.67 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.