Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll L10 Reinigungstücher für Oberflächen 7200 – Jumborolle – 1 Blaue Rolle x 1.000 Papier-Wischtücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     260S-598877
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7200
EAN/GTIN:
     05033848003488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz ein besseres Sicherheitsgefühl vermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette zu unterbrechen. WypAll L10 Reinigungstuchrollen wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Die Einmal-Papier-Reinigungstücher sind für leichte Wischvorgänge und für das Abwischen von Oberflächen im industriellen Bereich und in der Verarbeitung ausgelegt. Diese 1-lagige blaue Jumborolle ist eine Großrolle mit einer hohen Kapazität von 1.000 Papier-Reinigungstüchern pro Rolle. Die einzigartige Airflex Technologie dieses Papierreinigungstuchs sorgt für außergewöhnliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit. Diese WypAll Papier-Reinigungstücher sind für den Einmalgebrauch mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln vorgesehen. Diese Reinigungstücher für die Oberflächenreinigung sind laut entsprechenden Tests für den Einsatz in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) geeignet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und den Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Mit Sprüh- und Wischreinigung können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an die nächste Schicht reinigen und desinfizieren und unterstützen damit die Arbeitsplatzhygiene. Diese Papier-Reinigungstücher sind ebenfalls für die Verwendung mit Seife und Reinigungsmitteln getestet und können damit in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Nassreinigung erforderlich ist. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. WypAll Reinigungstücher für Oberflächen sind auch in der weißen Jumborolle erhältlich (7202). Diese Jumborolle ist kompatibel mit Kimberly-Clark Jumborollenspendern zur Wand- und Bodenmontage (6146, 6154 und 6155). Einzeltuchabmessungen: 38 cm (L) x 23,5 cm (B). 1 Rolle mit 1.000 Wischtüchern, 1-lagig, blau (Gesamtanzahl 1.000)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
23.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
3.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen airflex 1-lag, handtuchrollen blau, handtuchrollen, 7200, 07200310, Papier-Reinigungstücher, WypAll, Einmal-Reinigungstücher, industrielle Papierhandtücher, Blaue Rolle, Jumborolle, WypAll L10, industrielle Reinigungstücher, Kimberly Clark Reinigungstücher, hygienische Reinigungstücher, WypAll Reinigungstücher, Reinigungstücher für Oberflächenreinigung, Papiertücher, Reinigungstuchpapier, Reinigungstuchrollen, Einmal-Papier-Reinigungstücher, Arbeitsplatzhygiene
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
59
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 25,11*
6 Tage
111
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 20,42*
€ 25,24*
4 Tage
111
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 20,74*
€ 25,70*
1
pro Rolle
€ 18,90*
ab € 21,53*
€ 26,51*
2 Tage
111
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 21,66*
€ 26,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.