Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Handtuch-Spender 6959 - Papierhandtuch-Spender - weißer Rollenhandtuchspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-06959010
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6959
EAN/GTIN:
     05033848037568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Der unverzichtbare Aquarius Handtuch-Spender für Rollenhandtücher für jedes Unternehmen. Der Papierhandtuch-Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene sowie Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abgabe. Das schlanke und moderne Aquarius Design macht ihn ideal zur berührungsfreien Ausgabe von Rollenhandtüchern, wodurch Verschmutzungen und die Ausbreitung von Keimen verringert werden. Der Handtuch-Spender besticht durch abgerundete Kanten, was verhindert, dass sich Abfälle, Staub und Schmutz ansammeln. So kann der Papierspender leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden. Zudem verfügt der Rollenhandtuchspender über ein Fenster mit Drucktaste oder Schloss, um Nachfüllbedarf festzustellen. Aquarius 6959 ist Teil einer aufeinander abgestimmten Kollektion von Papierhandtuch-Spendern und verleiht Ihrem Waschraum eine elegante und professionelle Optik. Spendergröße 43, 8 cm (L) x 33. 8 cm (B) x 24. 1cm (T). Der Aquarius Spender ist kompatibel mit Scott Handtuchrollen (Artikelnummern 6063, 6657, 6665, 6667, 6668, 6687 und 6688) und Kleenex Ultra Handtüchern (Artikelnummer 6765). 1 x Aquarius Rollenhandtuchspender – Weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Weiß
Höhe:
25.2 cm
Länge:
43.6 cm
Breite:
33.1 cm
Gewicht:
3.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark weiß, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark, Aquarius, 6959, 06959010, RollenHandtuch-Spender, Kimberly Clark Handtuch-Spender, Kimberly Clark Handtuch-Spender Aquarius, Kimberly Clark Spender, Papierhandtuch-Spender, Handtuch-Spender, Kimberly Clark Aquarius, Kimberly Clark Aquarius 6959, Aquarius Spender, RollenHandtuch-Spender Kimberly Clark
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,49* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.