Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott, 6374, Toilettensitz- und Oberflächenreiniger, 400 ml, transparent, 6 x 400 ml Nachfüllbeutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-9000469660
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6374
EAN/GTIN:
     05027375047695
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Wenn Sie Zuverlässigkeit in belebten Waschräumen suchen, die Konsistenz, Qualität und Wertigkeit von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Marken erfordern, entscheiden Sie sich für den Scott Toilettensitz- und Oberflächenreiniger. Unser Toilettensitz- und Oberflächenreiniger wurde für außergewöhnliche Effizienz, Zuverlässigkeit und einfaches Nachfüllen entwickelt. Dieser Reiniger gibt das transparente Spray in kontrollierten Portionen ab. Der Reiniger ist die perfekte Ergänzung zu Toilettensitzauflagen und trägt zur Sauberkeit und Hygiene in Waschräumen und zu einem angenehmen und hygienischen Nutzererlebnis bei. Hyg. versiegelt, mit integr. Pumpe; jeder Beutel liefert 2000 Portionen. Kann mit unseren Kimberly-Clark Professional Toilettensitzauflagen (Artikelnummer 6140) verwendet werden. Kompatibel mit dem Kimberly-Clark Professional Spender für Toilettensitz- und Oberflächenreiniger (Artikelnummer 7135). Die Beutel sind für eine schnelle und einfache Installation mit einfachem Hineindrücken und Einrasten konzipiert. Wenn der Beutel leer ist, kann er zusammengedrückt werden, um Platz zu sparen. Jede Packung enthält 6 Beutel à 400 ml. 6 x Toilettensitz- und Oberflächenreiniger, Nachfüllbeutel, transparent, 400 ml (2.400 ml gesamt)
Weitere Informationen:
Marke:
Scott
Farbe:
Transparent
Höhe:
16 cm
Länge:
19.9 cm
Breite:
14.9 cm
Gewicht:
2.63 kg
Duft:
Pine

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
264
6
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 7,455*
€ 9,82667*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Beutel
€ 7,50*
ab € 7,49334*
€ 10,07*
3 Tage
169
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 10,28*
1
pro Beutel
€ 7,95*
ab € 7,03*
€ 10,30*
4 Tage
168
6
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 9,03167*
€ 10,40*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Beutel
€ 9,82667*
€ 11,69374
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,35667*
€ 11,13444
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 9,355*
€ 11,13245
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,045*
€ 10,76355
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,455*
€ 8,87145
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Beutel
Mindestbestellmenge: 6 Beutel ( entspricht € 58,96002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.