Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-3000493 Herst.-Nr.: 6190 EAN/GTIN: 05027375051609 |
| | | |
|
| | |
| Vermeiden Sie unerwünschte Gerüche und verbessern Sie das Nutzererlebnis in jeder Umgebung mit diesen kühlen, belebenden, leichten und süßen Blumendüften. Unsere neu formulierten Duftstoffe werden mithilfe der komprimierten Öltechnologie hergestellt, um die gleiche Duftintensität mit deutlich geringeren Rückständen zu gewährleisten. Dieses Duftsystem ist kompatibel mit dem Lufterfrischungsgerät Aquarius (Artikelnummer 6994) und fördert die Hygiene, verbessert den Komfort und die Pflege und trägt dazu bei, die Kosten durch eine kontrollierte Abgabe zu senken. Unsere neu formulierten Nachfüllpackungen für pflanzliche Lufterfrischer wurden speziell für unsere neue Reihe pflanzlicher Luxusschaumseifen von Kleenex entworfen und harmonisiert, sodass Sie den Nutzern Ihrer Waschräume ein belebendes Nutzungserlebnis der Marke Kleenex bieten können. Auch erhältlich in den Duftnoten Energy und Joy. 6 x Duft-Lufterfrischer Fresh Nachfüllkassetten, 300 ml (1.800 ml gesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | Kleenex | Farbe: | Transparent | Höhe: | 15 cm | Länge: | 20 cm | Breite: | 15 cm | Gewicht: | 2.4 kg | Duft: | Fresh fruity |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllung Duftspender, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, nachfüllung duftspender kleenex, duftspender nachfüllungen, nachfüllung duftspender 300ml, Kimberly-Clark Professional, 6184, Kimberly-Clark Professional 6184, Kimberly-Clark Professional Fresh, Fresh Duft, Nachfüllbeutel für Aquarius Lufterfrischungssystem, Aquarius Spender für Lufterfrischungssystem, Nachfüllbeutel Fresh, Geruchsneutralisierung, 6184 Fresh, blumiger Waschraumduft |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | 6 | | pro Beutel | € 9,95* | ab € 14,94667* | € 20,95667* | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Beutel | Frei Haus | ab € 15,315* | € 21,465* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Beutel | Frei Haus | ab € 18,12667* | € 25,37667* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Beutel | € 5,00* | ab € 23,065* | € 27,55834* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 29,06334* | € 29,52834* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Beutel | Mindestbestellmenge: 6 Beutel ( entspricht € 125,74002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|