Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1092960 Herst.-Nr.: 6189 EAN/GTIN: 05027375051623 |
| | | |
|
| | |
| Vermeiden Sie unerwünschte Gerüche, und verbessern Sie die Benutzererfahrung in jeder Umgebung mit diesen kühlen, belebenden, leichten und süßen Blumendüften. Unsere neu formulierten Duftstoffe werden mithilfe der komprimierten Öltechnologie hergestellt, um die gleiche Duftintensität mit deutlich geringeren Rückständen zu gewährleisten. Dieses Duftsystem ist kompatibel mit dem Lufterfrischungsgerät Aquarius (Artikelnummer 6994) und fördert die Hygiene, verbessert den Komfort und die Pflege und trägt dazu bei, die Kosten durch eine kontrollierte Abgabe zu senken. Unsere neu formulierten Nachfüllpackungen für pflanzliche Lufterfrischer wurden speziell für unsere neue Reihe pflanzlicher Luxusschaumseifen von Kleenex entworfen und harmonisiert, sodass Sie den Nutzern Ihrer Waschräume ein belebendes Nutzungserlebnis der Marke Kleenex verfügbar machen können. Auch erhältlich in den Duftnoten Harmony, Energy, Fresh und Zen. 6 x Duft-Lufterfrischer Joy – Nachfüllkassetten, 300 ml (1.800 ml gesamt) Weitere Informationen: | | Marke: | Kleenex | Farbe: | Transparent | Höhe: | 15.8 cm | Länge: | 20.4 cm | Breite: | 15.4 cm | Gewicht: | 2.64 kg | Duft: | Blumiger Duft |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllung Duftspender, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, nachfüllung duftspender kleenex, duftspender nachfüllungen, nachfüllung duftspender 300ml, Nachfüllbeutel für Aquarius Lufterfrischungssystem, Aquarius Spender für Lufterfrischungssystem, Nachfüllbeutel Fresh, Geruchsneutralisierung, blumiger Waschraumduft, Kleenex, 6189, joy |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 97,56* | € 135,79* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 98,04* | € 136,39* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paket | € 9,95* | ab € 99,05* | € 137,64* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 108,56* | € 149,83* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 125,05* | € 171,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 16,26* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|