Ideal für den Einsatz in stark frequentierten Lebensmittelbereichen, in denen strengste Hygienestandards erforderlich sind. Eine mobile, freistehende Einheit für eine schnelle und einfache Ausgabe von Papiertüchern von einer großen Rolle. Spendergröße 96 cm (L) x 51. 50 cm (B) x 55cm (T). Kompatibel mit folgenden Handtüchern: Kimberly-Clark Professional (Artikelnummer 38664 und 38666) Kimtech (Artikelnummer 7623 und 7643), WypAll (Artikelnummern 47658, 6036, 6063, 7140, 7153, 7200, 7202, 7210, 7214, 7224, 7238, 7240, 7241, 7247, 7248, 7249, 7300, 7301, 7317, 7331, 7356, 7359, 7425, 7426, 7452, 7454, 7472, 7473, 7474, 7476, 7477, 8356, 8371, 8374, 8377, 8384, 8389 and 12889) 1 x Kimberly-Clark Professional Bodenständer für Großrollenspender - Blau Weitere Informationen: | | Marke: | Kimberly-Clark Professional | Farbe: | Blau | Höhe: | 51 cm | Länge: | 64 cm | Breite: | 7 cm | Gewicht: | 5.28 kg |
|