Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher DELTA Silber Edition, exclusiv lackiert mit Gummifüßen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteköcher DELTA Silber Edition, exclusiv lackiert mit Gummifüßen, silber
Stifteköcher DELTA Silber Edition, exclusiv lackiert mit Gummifüßen, silber
Stifteköcher DELTA Silber Edition, exclusiv lackiert mit Gummifüßen, silber
Stifteköcher DELTA Silber Edition, exclusiv lackiert mit Gummifüßen, silber
Artikel-Nr.:
     C1192-2753-77
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2753-77
EAN/GTIN:
     4012473275317
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stifteköcher DELTA Silber Edition. Stabile und schwere Ausführung, rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer. Werkstoff: Polystyrol (PS). Größe (B x H x T): 95 x 88 x 95 mm. Farbe: silber
Weitere Informationen:
Höhe:
88
Anzahl der Fächer:
1
Artikelbezeichnung:
Stifteköcher DELTA silber edition
Farbe:
silber
Tiefe:
49
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
stabile und schwere Ausführung, rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer
Breite:
49
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 230 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.