| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-2751-77 Herst.-Nr.: 2751-77 EAN/GTIN: 4012473275119 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber-Ständer DELTA Silber Edition. Mit einer eleganten, robusten 55 cm langen Metallkette. Die Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz. Rutschfest durch möbelschonende Elastikpuffer. Fixierung durch doppelseitige Klebefolie möglich. Werstoff: Polystyrol (PS). Größe (B x H x T): 59 x 150 x 59 mm. Farbe: silber Weitere Informationen: | | Höhe: | 150 | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber-Ständer DELTA Silber Edition | Farbe: | silber | Tiefe: | 59 | Länge der Anbindung: | 550 | Werkstoff: | Polystyrol (PS) | Anzahl der Stifthalterungen: | 1 | Beschreibung der Besonderheiten: | Fixierung durch doppelseitige Klebefolie, möbelschonend durch Elastik-Puffer | Breite: | 59 | Anbindung für Stift vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |