Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteköcher i-Line, elegant, modern, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN i-Line Stiftehalter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
HAN i-Line Stiftehalter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
HAN i-Line Stiftehalter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
HAN i-Line Stiftehalter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
HAN i-Line Stiftehalter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-17653-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17653-13
EAN/GTIN:
     4012473176409
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stifteköcher i-Line - ein elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang. Stilvoll und hochglänzend für moderne Schreibtischwelten. Stabile und standfeste Ausführung. Die iLine-Serie verbindet gleichermaßen den hohen Anspruch an Design und Funktion in perfekter Form. Rutschfest und möbelschonend durch großflächige, weiche Gummibeschichtung. Material: hochwertiger, Kunststoff, ABS. Außenmaße: (B x H x T): 79 x 96 x 79 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
95
Anzahl der Fächer:
1
Artikelbezeichnung:
Stifteköcher i-Line
Farbe:
schwarz
Tiefe:
79
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
Stilvoll und hochglänzend fr moderne Schreibtischwelten. Stabile und standfeste Ausführung
Breite:
79
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 260 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.