Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher SCALA, mit 4 Fächern und Kartenständer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischköcher SCALA, mit 4 Fächern und Kartenständer, weiß
Schreibtischköcher SCALA, mit 4 Fächern und Kartenständer, weiß
Schreibtischköcher SCALA, mit 4 Fächern und Kartenständer, weiß
Schreibtischköcher SCALA, mit 4 Fächern und Kartenständer, weiß
Artikel-Nr.:
     C1192-17450-12
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17450-12
EAN/GTIN:
     4012473017443
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtischköcher SCALA. Exklusives Design trifft auf Funktion. Hochglänzende Farbe. Hochwertiger Schreibtischköcher mit 4 Fächern inkl. Brief- und Kartenfach. Die 4 Fächer mit unterschiedlichen Höhen bieten eine optimale Unterbringung und Übersicht Ihrer Büroutensilien. Individuell kombinierbar und erweiterbar. Robust, standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 125 x 125 x 100 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
100
Anzahl der Fächer:
4
Artikelbezeichnung:
Schreibtischköcher SCALA
Farbe:
weiß
Tiefe:
125
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
Die 4 Fächer mit unterschiedlichen Höhen bieten eine optimale Unterbringung und Übersicht Ihrer Büroutensilien. Individuell kombinierbar und erweiterbar. Robust, standfest und stabil. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße.
Breite:
125
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.