Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage VIVA, DIN A4/C4, stapelbar, mit Clip, hochglänzend, New Colours blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage VIVA, DIN A4/C4, stapelbar, mit Clip, hochglänzend, New Colours blau
Briefablage VIVA, DIN A4/C4, stapelbar, mit Clip, hochglänzend, New Colours blau
Briefablage VIVA, DIN A4/C4, stapelbar, mit Clip, hochglänzend, New Colours blau
Briefablage VIVA, DIN A4/C4, stapelbar, mit Clip, hochglänzend, New Colours blau
Artikel-Nr.:
     C1192-10275-94
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10275-94
EAN/GTIN:
     4012473990593
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage VIVA, DIN A4/C4. Hochglänzende Design-Briefablage in Premium-Qualität für den gehobenen Anspruch. Elegante Optik und moderne, klare Linienführung bringen Glanz in das designorientierte Büro. Hohe Stabilität garantiert! Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Inkl. Beschriftungsclip. Kompatibel zu allen Standard Briefablagen. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Made in Germany. Außenmaße: (B x T x H): 252 x 340 x 65 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: New Colours blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
65
Artikelbezeichnung:
Briefablage VIVA
Farbe:
New Colours blau
Tiefe:
340
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Moderne, hochglänzende, elegante Briefablage inkl. Beschriftungsclip. Hohe Stabilität garantiert. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt.
Breite:
252
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.