Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70802 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 27,9 cm (11")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Privacy filter 2-W f Lenovo Tab P11 2nd Gen self-a
Dicota Privacy filter 2-W f Lenovo Tab P11 2nd Gen self-a
Artikel-Nr.:
     C1190-D70802
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70802
EAN/GTIN:
     7640239425637
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
263 mm
Höhe:
163 mm
Tiefe:
0.23 mm
Gewicht:
20 g
Geeignet für:
Tablet
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
11 "
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Diarahmen-Registerkarte
Reduziert blaues Licht bis zu:
45 %
Blaulichtfilter:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.