Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70512 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35,6 cm (14") 9H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Anti-glare Filter 9H 14.0" (16:10) self-adhesive
Dicota Anti-glare Filter 9H 14.0" (16:10) self-adhesive
Artikel-Nr.:
     C1190-D70512
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70512
EAN/GTIN:
     7640186415125
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
302 mm
Höhe:
188 mm
Tiefe:
0.205 mm
Gewicht:
20 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Transparent
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Antireflexbeschichtung
Härte:
9H
Seitenverhältnis:
16:10
Schutzfunktion:
Kratzfest
Ursprungsland:
Deutschland
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Markenkompatibilität:
Universal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.